SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR SX029772 - 3TX7522-3R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029772
Gyártói cikkszám
3TX7522-3R
Gyártói típuskód
3TX7522-3R
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Túlfeszültség-csillapító RC elem 24-48 V AC / 24-70 V DC rápattintáshoz 8-12 méretű kontaktorokhoz, AC működés 3-6 méret, DC működés