SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR VARISTOR SX029713 - 3TX2746-2F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029713
Gyártói cikkszám
3TX2746-2F
Gyártói típuskód
3TX2746-2F
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Túlfeszültség-csillapító Varisztor 24 V AC/DC 12-es méretű kontaktorokhoz