SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR VARISTOR SX029714 - 3TX2746-2G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-110 V
Üzemi feszültség DC - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029714
Gyártói cikkszám
3TX2746-2G
Gyártói típuskód
3TX2746-2G
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-110 V
Üzemi feszültség DC:
110-110 V
Túlfeszültség-csillapító Varisztor 110 V AC/DC 12-es méretű kontaktorokhoz