SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR VARISTOR SX029734 - 3TX4490-3H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029734
Gyártói cikkszám
3TX4490-3H
Gyártói típuskód
3TX4490-3H
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
SURGE SUPPRESSOR VARISTOR