SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019584 - 3LD3030-0TK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019584
Gyártói cikkszám
3LD3030-0TK13
Gyártói típuskód
3LD3030-0TK13
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
16 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
6 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
8 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges üzemi teljesítmény: 7,5 kW AC-23, 400V-nál
- Beépítés: elosztótáblákba
- Kapcsoló típusa: 3 pólusú
- Maximális áram: 16 A - 63 A
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók és N-PE csatlakozó
- Rendelkezésre álló változatok: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Gyors és egyszerű felszerelés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Öt elektromos keretméret egy mechanikus keretmérethez
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Terhelésszakaszoló 3LD3
A SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, három-fázisú motor- és szellőztető rendszerekben alkalmazható.