SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019607 - 3LD3050-0TK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019607
Gyártói cikkszám
3LD3050-0TK11
Gyártói típuskód
3LD3050-0TK11
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
16 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
6 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
8 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény: 7,5 kW AC-23, 400 V-nál
- Iu: 16 A
- Elülső lemez rögzítése: Alapkapcsoló központi furattal 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás: fekete, 48x48 mm
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Optimális leválasztás a tápegységről a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Számos változat elérhetősége különböző telepítési lehetőségekkel
Terhelésmegszakító 3LD3
A SENTRON 3LD3 terhelésmegszakító fő- és VÉSZKI kapcsolóként szolgál, biztosítva a biztonságos leállítást motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek számára.