SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019608 - 3LD3050-0TK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019608
Gyártói cikkszám
3LD3050-0TK13
Gyártói típuskód
3LD3050-0TK13
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
16 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
6 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
8 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-nál 7,5 kW
- Elülső lemez rögzítése központi furatos rögzítéssel 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás piros / sárga 48x48 mm
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális leválasztás 16 A 63 A között
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Számos változat elérhetősége különböző telepítési lehetőségekhez
- Könnyű és gyors telepítés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
Terhelésszakaszoló 3LD3, Iu 16 A Főkapcsoló
A 3LD3 fő- és VÉSZKI kapcsoló biztosítja a biztonságos leállítást három különböző alkalmazásban, mint például motorok és légkondicionáló rendszerek.