Nem visszaküldhető

SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019609 - 3LD3050-0TL11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019609

Gyártói cikkszám

3LD3050-0TL11

Gyártói típuskód

3LD3050-0TL11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

6 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

8 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Terhelésmegszakító 3LD3

    A 3LD3 terhelésmegszakító fő- és VÉSZKI kapcsolóként működik, amely ideális megoldás motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek vezérlésére.

    Technikai részletek:

    • Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-on: 7,5 kW
    • Főkapcsoló: 3 pólusú + N
    • Elülső lemez rögzítése: Alapkapcsoló központi furatos rögzítéssel 22,5 mm
    • Kapcsoló hajtás: fekete 48x48 mm
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális leválasztás: 16 A - 63 A
    • Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik
    • Elérhető változatok: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, elosztótáblába
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú alkalmazási lehetőségek kis gépekhez, például fűrészekhez és kompresszorokhoz
    • Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
    • Megbízható működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt