SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019616 - 3LD3054-0TK53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019616
Gyártói cikkszám
3LD3054-0TK53
Gyártói típuskód
3LD3054-0TK53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
16 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
6 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
8 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény: 7,5 kW AC-23 A-nál 400 V-on
- Főkapcsoló: 3 pólusú
- Forgó állítómű színe: piros / sárga
- Elülső lemez rögzítése: Alapkapcsoló központi furattal 22,5 mm
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- Maximális leválasztás: 16 A - 63 A
- Elérhető változatok: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, elosztótáblába
- DC alkalmazásokhoz is elérhető a 3LD2 változatban
- Biztonságos működés a felhasználók és rendszerek számára
- Gyors és egyszerű felszerelés a N-PE csatlakozó vagy 4. pólus segítségével
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek kis gépekhez, mint például fűrészek, kompresszorok és szivattyúk
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
Terhelésmegszakító 3LD3
A 3LD3 terhelésmegszakító főként háromfázisú motorok és különböző gépek biztonságos működtetésére szolgál.