SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019628 - 3LD3130-0TL11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019628
Gyártói cikkszám
3LD3130-0TL11
Gyártói típuskód
3LD3130-0TL11
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges üzemi teljesítmény: 9,0 kW AC-23 A-nál 400V-nál
- Beépítés: elosztótáblákba
- Alapkapcsoló választógomb: fekete
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- 16 A - 63 A optimális leválasztás
- Nemzetközi jóváhagyások
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető változatok: homlokra szerelés, szerelőlap, DIN-sín, elosztótábla
- 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonságos leállítás a felhasználók és rendszerek számára
- Sokoldalú alkalmazhatóság különböző gépekhez
- Gyors és egyszerű telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
- Hatékony leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
Terhelésszakaszoló 3LD3
A 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például szekrényekhez és kis gépekhez, mint fűrészek, kompresszorok, szivattyúk és betonkeverők.