SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019639 - 3LD3140-1TK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019639
Gyártói cikkszám
3LD3140-1TK13
Gyártói típuskód
3LD3140-1TK13
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény: 9,0 kW AC-23, 400V
- Főkapcsoló: 3 pólusú
- Padlóra szerelhető
- Alapkapcsoló ajtócsatlakozóval
- Központi furatos rögzítés: 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás: piros / sárga, 48x48 mm
- Segédkapcsoló: 1OEMER +3ENTCRONS
- Moduláris felépítés
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Elérhető DC alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Öt elektromos keretméret egy mechanikus keretmérethez
- Számos változat elérhető homlokra szereléshez, DIN-sínre vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Terhelésszakaszoló 3LD3
A terhelésszakaszoló 3LD3 a terhelések biztonságos leállítására szolgál számos területen, például háromfázisú motoroknál és légkondicionáló rendszereknél.