SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019685 - 3LD3248-0TK53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019685
Gyártói cikkszám
3LD3248-0TK53
Gyártói típuskód
3LD3248-0TK53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
22 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
10 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
12 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény: 11,5 kW AC-23 A-hoz 400V-on
- Főkapcsoló: 3 pólusú
- Padlóra szerelhető
- Központi furat rögzítés: 22,5 mm
- Forgó hajtómű színek: piros / sárga
- Fő és 3 vészhelyzeti kapcsoló
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Optimális leválasztás: 16 A - 63 A
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos működés a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Rugalmas telepítési lehetőségek: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
- Egyszerű és gyors telepítés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Széles választék a fő- és VÉSZ-KI kapcsolók variációiból
Terhelésmegszakító 3LD3
A Terhelésmegszakító 3LD3 egy moduláris felépítésű főkapcsoló, amely biztonságos és megbízható megoldást nyújt háromfázisú motorokhoz és egyéb alkalmazásokhoz.