Nem visszaküldhető

SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019703 - 3LD3254-0TL53

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019703

Gyártói cikkszám

3LD3254-0TL53

Gyártói típuskód

3LD3254-0TL53

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

22 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

12 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Terhelésmegszakító 3LD3, Iu 32 A

    A 3LD3 terhelésmegszakító főként háromfázisú motorokhoz és különböző gépekhez, például fűrészekhez és kompresszorokhoz készült, biztosítva a biztonságos működést.

    Technikai részletek:

    • Névleges működési teljesítmény AC-23 A-hoz 400 V-on: 11,5 kW
    • Elülső lemez rögzítése: Alapkapcsoló központi furattal 22,5 mm
    • Forgó állítómű: piros / sárga 66 x 66 mm
    • Vészleállító területek: 3
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális leválasztás: 16 A - 63 A
    • Nemzetközi jóváhagyások
    • Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos működés a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú beépítési lehetőségek: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően