SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019707 - 3LD3254-1TL53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019707
Gyártói cikkszám
3LD3254-1TL53
Gyártói típuskód
3LD3254-1TL53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
22 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
10 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
12 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény AC-23 A-hoz 400 V-on: 11,5 kW
- Főkapcsoló: 3 pólusú + N
- Forgatómű mérete: 66 x 66 mm, piros/sárga
- Alapkapcsoló központi furatos rögzítéssel: 22,5 mm
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- 16 A - 63 A optimális leválasztás
- Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozó vagy 4. pólus használatával
- Sokoldalú felhasználás különböző alkalmazásokhoz
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Számos változat elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés opció
Terhelésmegszakító 3LD3
A 3LD3 a terhelések biztonságos leállítására szolgál számos területen, például háromfázisú motorokhoz és klíma- vagy szellőzőrendszerekhez.