SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019708 - 3LD3310-0TK05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019708
Gyártói cikkszám
3LD3310-0TK05
Gyártói típuskód
3LD3310-0TK05
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
36 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
12 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
19 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
- Névleges üzemi teljesítmény: 18,5 kW AC-23 A-nál 400 V-on
- Alapkapcsoló gombos működtetésű mechanizmus nélkül
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- 16 A - 63 A optimális leválasztás a tápegységről
- Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik
- Elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
- 3LD2 változatban is elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek különböző gépekhez
- Gyors és egyszerű telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Megbízható működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
Terhelésszakaszoló 3LD3
A 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállítására szolgál számos területen, például szekrényekhez és kis gépekhez.