SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019733 - 3LD3350-0TK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019733
Gyártói cikkszám
3LD3350-0TK11
Gyártói típuskód
3LD3350-0TK11
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
36 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
12 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
19 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
- Névleges üzemi teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-nál 18,5 kW
- Elülső lemezre szerelés
- Alapkapcsoló központi furatos rögzítéssel 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás fekete 48x48 mm
- Moduláris felépítés segédkapcsolókhoz
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- 16 A 63 A optimális leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik
- Egy mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokféle változatban kapható, beleértve a homlokra szerelést, szerelőlapot, DIN-sínt vagy elosztótáblát
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- Alkalmas kis gépekhez, például fűrészekhez, kompresszorokhoz, szivattyúkhoz, betonkeverőkhöz, fúrógépekhez, marógépekhez vagy famegmunkáló gépekhez
Terhelésszakaszoló 3LD3, Iu 40 A Főkapcsoló
A SENTRON 3LD3 háromfázisú biztonságos leállítást biztosít motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek számára.