SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019741 - 3LD3354-0TK53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019741
Gyártói cikkszám
3LD3354-0TK53
Gyártói típuskód
3LD3354-0TK53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
36 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
12 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
19 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
- Névleges működési teljesítmény: 18,5 kW AC-23 A-nál 400 V-on
- Főkapcsoló 3 pólusú
- Elülső lemez rögzítése: központi furatos rögzítéssel 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás: piros / sárga 66x66 mm
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális leválasztás: 16 A - 63 A
- Nemzetközi jóváhagyások
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek kis gépekhez, mint pl. fűrészek, kompresszorok, szivattyúk
- Különböző telepítési lehetőségek: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- Egyszerű és gyors telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
Terhelésszakaszoló 3LD3
A 3LD3 terhelésszakaszoló főkapcsoló, amely biztonságos leállítást biztosít motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek számára.