Nem visszaküldhető

SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019747 - 3LD3354-1TL53

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019747

Gyártói cikkszám

3LD3354-1TL53

Gyártói típuskód

3LD3354-1TL53

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

36 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

12 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

19 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Terhelésszakaszoló 3LD3, Iu 40 A Főkapcsoló 3 pólusú + N Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-on 18,5 kW Elülső lemezre szerelés Alapkapcsoló központi furattal 22,5 mm Kapcsoló hajtás piros / sárga 66x66 mm segédkapcsolóval 1OE23 A fő és SENTC