Nem visszaküldhető

SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019755 - 3LD3430-1TK13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019755

Gyártói cikkszám

3LD3430-1TK13

Gyártói típuskód

3LD3430-1TK13

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

43 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

19 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Terhelésszakaszoló 3LD3

    A 3LD3 terhelésszakaszoló főkapcsoló, amely ideális motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek vezérlésére, különösen kis gépekhez.

    Technikai részletek:

    • Névleges üzemi teljesítmény: 22,0 kW AC-23, 400V-nál
    • Főkapcsoló: 3 pólusú
    • Alapkapcsoló: piros/sárga választógomb
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors felszerelése
    • Leválasztási áram: 16 A - 63 A
    • Nemzetközi jóváhagyások
    • Elérhető változatok: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, elosztótáblába
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és gyors telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Biztonságos működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén
    • Sokoldalú felhasználás különböző alkalmazásokhoz
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző keretméretek miatt
    • Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára