SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019760 - 3LD3440-0TL11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019760
Gyártói cikkszám
3LD3440-0TL11
Gyártói típuskód
3LD3440-0TL11
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
43 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
19 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál 400V-nál 22,0 kW
- Padlóra szerelés
- Alapkapcsoló ajtócsatlakozóval
- Központi furat rögzítés 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás fekete 48x48 mm
- Moduláris felépítés
- 16 A - 63 A optimális leválasztás
- Nemzetközi jóváhagyások
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos terület a felhasználók és a rendszerek számára
- Gyors és egyszerű felszerelés a segédkapcsolók és N-PE csatlakozó révén
- Sokféle változatban kapható, beleértve a homlokra szerelést és DIN-sínre történő beépítést
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
Terhelésmegszakító 3LD3, Iu 63 A
A 3LD3 terhelésmegszakító főként háromfázisú motorok és kis gépek biztonságos működtetésére szolgál.