SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019782 - 3LD3454-0TK51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019782
Gyártói cikkszám
3LD3454-0TK51
Gyártói típuskód
3LD3454-0TK51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
43 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
19 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-on: 22,0 kW
- Elülső lemezre szerelés
- Alapkapcsoló központi furattal: 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás mérete: 66x66 mm
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók és N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors felszerelése
- Optimális leválasztás: 16 A - 63 A
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Különböző beépítési lehetőségek: homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Terhelésszakaszoló 3LD3
A 3LD3 főkapcsoló 3 pólusú, amely biztonságos leállítást biztosít motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek számára.