SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019785 - 3LD3454-0TL53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019785
Gyártói cikkszám
3LD3454-0TL53
Gyártói típuskód
3LD3454-0TL53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
43 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
19 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Névleges áram: Iu 63 A
- Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál: 400 V-on 22,0 kW
- Elülső lemez rögzítés: Alapkapcsoló központi furatos rögzítéssel 22,5 mm
- Kapcsoló hajtás: piros / sárga 66x66 mm
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Optimális leválasztás a tápegységről a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú nemzetközi jóváhagyások
- Számos változat elérhetősége homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
Terhelésmegszakító 3LD3
A 3LD3 terhelésmegszakító főként háromfázisú motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek, valamint vezérlő- vagy kapcsolószekrények számára készült, biztosítva a megbízható működést és a biztonságot.