SIEMENS - Switch elosztó PLC-hez Scalance XB004-1 IP20 SN032207 - 6GK5004-1BD00-1AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169853910
Sonepar cikkszám
SN032207
Gyártói cikkszám
6GK5004-1BD00-1AB2
Gyártói típuskód
6GK5004-1BD00-1AB2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
87 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
1
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
100 mm
- 4x 10/100 Mbit/s csavart érpárú port RJ45 aljzattal
- 1 x 100 Mbit/s multimódusú üvegszálas kábel port SC aljzattal
- LED diagnosztika
- IP20 védelem
- 24 V AC/DC tápellátás
- Költséghatékony megoldás kis IE hálózatokhoz
- Robusztus és felhasználóbarát kialakítás
- Egyszerű géphálózatok biztosítása
- Integrálás a meglévő üzemekbe a Compact Switch Modulek (CSM) segítségével
- Problémamentes adatátvitel a Gigabites tartományban
Scalance XB004-1
A SCALANCE XB004-1 nem menedzselt ipari Ethernet kapcsoló, amely 10/100 Mbit/s sebességgel és kompakt kialakítással rendelkezik, ideális kis IE hálózatok költséghatékony konfigurálásához.