SIEMENS - Switching Actuator redőny N523/11 IP20 SN092729 - 5WG1523-1AB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092729
Gyártói cikkszám
5WG1523-1AB11
Gyártói típuskód
5WG1523-1AB11
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1380 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
8
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
6 A
Redőnykimenetek max. száma:
8
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20