SIEMENS - SWITCHING ELEMENT, RECT. LARGE IP67 SX026812 - 3SE6605-2BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026812
Gyártói cikkszám
3SE6605-2BA10
Gyártói típuskód
3SE6605-2BA10
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk téglalap alakú nagy 25 x 88 mm, érintkezőelemek 1 NO+1 NC 10 m kábellel, szükséges mágnesszelep 3SE6704-2BA vagy megnövelt működési távolsággal 8 mm 3SE6701-2BA Mágneses működtetésű kapcsoló SIRIUS 3SE66 helyta