SIEMENS - SWITCHING ELEMENT, RECT. SMALL IP67 SX026814 - 3SE6605-3BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 33 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026814
Gyártói cikkszám
3SE6605-3BA10
Gyártói típuskód
3SE6605-3BA10
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
33 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
érintkezőblokk téglalap alakú kicsi 25 x 33 mm, 1 NO+1 NC, 10 m kábel Mágneses működtetésű SIRIUS 3SE66 kapcsoló védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez. Az érintés nélküli kódolt eszközök kicsik és kompaktak, ezé