SIEMENS - SWITCHING MAGNET, RECTANGULAR, IP67 SX026829 - 3SE6714-2CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 88 mm
Szenzor hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026829
Gyártói cikkszám
3SE6714-2CA
Gyártói típuskód
3SE6714-2CA
Szenzor szélessége:
88 mm
Szenzor hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
- Elhelyezés: érintkezőtömbbel egy rögzítési szinten
- Megfelel a PL e vagy a SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- Különféle formákban és méretekben kapható
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Tartozékként távtartók és különféle csatlakozók
- Helytakarékos megoldás a szűk helyeken
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Rugalmas konfigurációk az érintkezőelemek és kábelhosszúságok kombinálásával
Mágneses, téglalap alakú nagy 25 x 88 mm 3SE66.7-2CA0
A Mágneses működtetésű SIRIUS 3SE67 kapcsoló a védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez készült.