SIEMENS - SWITCHING MAGNET, RECTANGULAR, IP67 SX026830 - 3SE6714-3CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 26 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026830
Gyártói cikkszám
3SE6714-3CA
Gyártói típuskód
3SE6714-3CA
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
- Pozíció: mágnesszelep és érintkezőblokk egy rögzítési szinten
- Megfelel a PL e vagy a SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- Különféle formákban és méretekben kapható
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Kicsi és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Különböző hosszúságú csatlakozókábelek és távtartók elérhetősége
- Manipulációmentes felügyelet a biztonság érdekében
Mágneses, téglalap alakú kis 26 x 36 mm mágneskapcsolóhoz 3SE66..-3CA0
A mágneses működtetésű SIRIUS 3SE67 kapcsoló a védőkerítés, fedél vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez készült.