SIEMENS - SWITCHING MAGNET, RECTANGULAR, IP67 SX026831 - 3SE6724-2CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 88 mm
Szenzor hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026831
Gyártói cikkszám
3SE6724-2CA
Gyártói típuskód
3SE6724-2CA
Szenzor szélessége:
88 mm
Szenzor hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Mágneses, téglalap alakú nagy 25 x 88 mm 3SE66.7-2CA0 mágneskapcsolóhoz. Pozíció: az érintkezőblokkhoz képest 90°-kal eltolva van felszerelve Mágneses működtetésű SIRIUS 3SE67 kapcsoló a védőkerítés, fedél vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felü