SIEMENS - SWITCHING MAGNET, RECTANGULAR, IP67 SX026832 - 3SE6724-3CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 26 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026832
Gyártói cikkszám
3SE6724-3CA
Gyártói típuskód
3SE6724-3CA
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Mágneses, téglalap alakú kis 26 x 36 mm mágneskapcsolóhoz 3SE66..-3CA0. Elhelyezés: 90°-ban eltolva az érintkezőblokktól. Mágneses működtetésű SIRIUS 3SE67 kapcsoló a védőkerítés, fedél vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez. Az érint