SIEMENS - SWITCHING MAGNET, ROUND M30, IP67 SX026828 - 3SE6704-1BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 15 mm
Védettség (IP) - IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Szenzor átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026828
Gyártói cikkszám
3SE6704-1BA
Gyártói típuskód
3SE6704-1BA
Szenzor hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor átmérője:
30 mm
Mágneses kerek M30 Mágneses működtetésű SIRIUS 3SE67 kapcsoló a védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez. Az érintés nélküli kódolt eszközök kicsik és kompaktak, ezért alkalmasak olyan helyekre, ahol nagyon korláto