SIEMENS - Synchronous servo motor IP64 SN104878 - 1FK7022-5AK71-1UH5-Z X01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 0.85 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.38 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4313 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104878
Gyártói cikkszám
1FK7022-5AK71-1UH5-Z X01
Gyártói típuskód
1FK7022-5AK71-1UH5-Z X01
Névleges feszültség:
240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
0.85 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.38 kW
Synchronous servo motor IP64