SIEMENS - SZAKASZOLÓ ALKATRÉSZ SX038279 - 8WA1891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - választóhíd
Áthidalt kapcsok száma - 1
Raszterméret - -99999 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038279
Gyártói cikkszám
8WA1891
Gyártói típuskód
8WA1891
Kivitel:
választóhíd
Áthidalt kapcsok száma:
1
Raszterméret:
-99999 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
-99999 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Nem
leválasztó link Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületszereléshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes csatlakozási technológia szabadon ko