Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szakaszoló kapcsoló 3pólus 160A NH000 SN095467 - 3KF2316-0MF11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szakaszoló kapcsoló 3pólus 160A NH000 SN095467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869536217

Sonepar cikkszám

SN095467

Gyártói cikkszám

3KF2316-0MF11

Gyártói típuskód

3KF2316-0MF11

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

90 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszoló 160 A biztosítékkal

    A SENTRON 3KF kapcsolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lettek optimalizálva, amelyekben kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.

    Műszaki adatok:

    • 160 A biztosíték
    • 2-es méret
    • 3 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 000 és 00
    • Elülső vezérlőmechanizmus központja
    • Alapegység fogantyú nélkül
    • Lapok kapocs

    Ügyfél előnyök:

    • Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.
    • Optimalizált teljesítmény összetett alkalmazásokhoz.