Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCS F.KARRAL 690V 500A 3P BAL SX019026 - 3KD4432-0QE10-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCS F.KARRAL 690V 500A 3P BAL SX019026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019026

Gyártói cikkszám

3KD4432-0QE10-0

Gyártói típuskód

3KD4432-0QE10-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

8

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

280 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

8

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

500 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

500 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

250 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszolókapcsoló 500 A, 4-es méret, 3 pólusú Első működtető mechanizmus bal oldali Komplett egység közvetlen működtető mechanizmussal, szürke lapos csatlakozóval &DPMD_ACJ215_001_000_3KC& &DPMD_ACJ216_001_000_3KC& &DPMD_ACK231_001_00