SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCS F.KARRAL 690V 63A 3P BAL SX018877 - 3KD2632-2ME10-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018877
Gyártói cikkszám
3KD2632-2ME10-0
Gyártói típuskód
3KD2632-2ME10-0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
30 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
63 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
30 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Áramerősség: 63 A
- Méret: 1. méret
- Pólusok száma: 3
- Működtető mechanizmus: Első működtető mechanizmus bal oldali
- Komplett egység: Közvetlen működtető mechanizmussal
- Szín: Szürke
- Biztonságos áramkör-kapcsolás a megbízható működés révén.
- Könnyű telepítés és használat a bal oldali működtető mechanizmusnak köszönhetően.
- Esztétikus megjelenés a szürke színválasztás miatt.
Szakaszolókapcsoló 63 A, 1. méret, 3 pólusú
A Szakaszolókapcsoló 63 A egy megbízható és hatékony eszköz, amely lehetővé teszi az áramkörök biztonságos és egyszerű kapcsolását.