SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 1200V 1250A 6P DC SX019078 - 3KD5260-0RE20-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 6
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1618 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019078
Gyártói cikkszám
3KD5260-0RE20-0
Gyártói típuskód
3KD5260-0RE20-0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
6
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
8
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
400 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
-99999 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
8
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem