Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 1200V 250A 6P DC SX019001 - 3KD3860-0PE20-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 1200V 250A 6P DC SX019001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 6

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019001

Gyártói cikkszám

3KD3860-0PE20-0

Gyártói típuskód

3KD3860-0PE20-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

6

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

6

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

132 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

-99999 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

6

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszolókapcsoló 250 A, 3. méret, 6 pólusú DC Elülső működtetőmechanizmus központja Alapegység fogantyú nélküli lapos kivezetés &DPMD_ACJ215_001_000_3KC& &DPMD_ACJ216_001_000_3KC& &DPMD_ACK231_001_000_3KC& &DPMD_ACK238_001_00