SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 3X125A GT90905 - 3KA7116-3AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047624045853
Sonepar cikkszám
GT90905
Gyártói cikkszám
3KA7116-3AA00
Gyártói típuskód
3KA7116-3AA00
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
100 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem