Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 3X250A SN053257 - 3KA7123-3AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 3X250A SN053257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047624046034

Sonepar cikkszám

SN053257

Gyártói cikkszám

3KA7123-3AA00

Gyártói típuskód

3KA7123-3AA00

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SECTION 3x 250 A SANS COMM 3KA

    A 3KA szakaszolókapcsolók 1000 A-ig kisfeszültségű áramkörökhöz biztosítják a terhelés alatti áramkörök létrehozását és megszakítását.

    Műszaki részletek:

    • Használható kapcsolószekrény oldalsó vagy hátlapjaiban.
    • Kiegészítők széles választéka igény szerint rugalmas utólagos felszereléshez.
    • Megfelelés az IEC 60947-3, a VDE 0660 107. részének és az EN 60204-1 gépekre vonatkozó irányelvnek.

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonsági leválasztó funkció minden kisfeszültségű áramkörben.
    • Rugalmasság a telepítés során a különböző változatoknak köszönhetően.
    • Megbízható működés ipari és lakóépületekben egyaránt.