SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 4X125A GT97782 - 3KA7116-4AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97782
Gyártói cikkszám
3KA7116-4AA00
Gyártói típuskód
3KA7116-4AA00
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 4X125A