Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 100A 3P BAL SX018907 - 3KD3030-0NE10-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 100A 3P BAL SX018907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018907

Gyártói cikkszám

3KD3030-0NE10-0

Gyártói típuskód

3KD3030-0NE10-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

55 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

100 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

100 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

55 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszoló 100 A, 2-es méret, 3 pólusú

    A Szakaszoló 100 A egy megbízható és hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a háromfázisú áramkörök biztonságos és egyszerű kezelését.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 100 A
    • Méret: 2-es
    • Pólusok száma: 3
    • Működtető mechanizmus: bal
    • Alapegység: fogantyú nélkül
    • Csatlakozó: lapos

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos működés a fáziskorlátok révén.
    • Könnyű telepítés és karbantartás a lapos csatlakozónak köszönhetően.
    • Rugalmasság a háromfázisú rendszerekhez való alkalmazásban.