SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 200A 3P KÖZ SX018974 - 3KD3630-0PE20-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018974
Gyártói cikkszám
3KD3630-0PE20-0
Gyártói típuskód
3KD3630-0PE20-0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
6
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
110 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
6
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
200 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
200 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
13 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
110 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Áram: 200 A
- Méret: 3-as
- Pólusok száma: 3
- Elülső működtetőmechanizmus: központja
- Alapegység: fogantyú nélküli lapos csatlakozó
- Referencia számok: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Biztonságos és megbízható áramkör-vezérlés.
- Könnyű telepítés a fogantyú nélküli lapos csatlakozónak köszönhetően.
- Alkalmas különböző ipari alkalmazásokhoz.
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény.
Szakaszolókapcsoló 200 A, 3-as méret, 3 pólusú
A Szakaszolókapcsoló 200 A, 3-as méret, 3 pólusú egy megbízható kapcsoló, amely biztosítja az elektromos áramkörök biztonságos és hatékony vezérlését.