Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 250A 3P BAL SN076894 - 3KD3830-0PE10-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 250A 3P BAL SN076894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869472706

Sonepar cikkszám

SN076894

Gyártói cikkszám

3KD3830-0PE10-0

Gyártói típuskód

3KD3830-0PE10-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

6

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

132 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

6

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

250 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

132 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

13 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszoló 250 A, 3-as méret, 3 pólusú

    A termék egy 250 A-es, 3 pólusú szakaszoló, amely bal oldali működtető mechanizmussal rendelkezik, és fogantyú nélkül érhető el.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 250 A
    • Pólusok száma: 3
    • Méretezés: 3-as méret
    • Működtető mechanizmus: Bal oldali
    • Fogantyú: Nélkül
    • Csatlakozó: Lapos

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat a fogantyú nélküli kialakításnak köszönhetően.
    • Magas áramterhelhetőség, amely biztosítja a megbízható működést.
    • Kompatibilitás a különböző DPMD modellekkel.