SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 400A 4P BAL SX019018 - 3KD4240-0PE10-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019018
Gyártói cikkszám
3KD4240-0PE10-0
Gyártói típuskód
3KD4240-0PE10-0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
6
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
220 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
6
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
400 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
400 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
13 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
200 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem