Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 630A 3P KÖZ SX019036 - 3KD4630-0QE20-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 630A 3P KÖZ SX019036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019036

Gyártói cikkszám

3KD4630-0QE20-0

Gyártói típuskód

3KD4630-0QE20-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

8

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

355 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

8

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

630 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

630 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

355 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszolókapcsoló 630 A

    A 630 A szakaszolókapcsoló fő célja a megbízható áramellátás biztosítása és a rendszerek biztonságos működtetése.

    Műszaki részletek:

    • Áramerősség: 630 A
    • Méret: 4-es
    • Pólusok száma: 3
    • Működtetőmechanizmus: Elülső
    • Alapegység: Fogantyú nélküli lapos kivezetés
    • Referencia számok: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos és megbízható áramellátás.
    • Könnyű telepítés és karbantartás a fogantyú nélküli kialakításnak köszönhetően.
    • Rugalmasság a különböző rendszerekhez való alkalmazásban.
    • Hosszú élettartam és tartósság a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően.