Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 630A 3P OLDAL SX019039 - 3KD4634-0QE40-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 630A 3P OLDAL SX019039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019039

Gyártói cikkszám

3KD4634-0QE40-0

Gyártói típuskód

3KD4634-0QE40-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

8

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

355 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

8

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

630 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

630 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

355 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszolókapcsoló 630 A

    A Szakaszolókapcsoló 630 A egy megbízható és hatékony kapcsoló, amely 4-es méretben és 3 pólusú oldalsó működtetőmechanizmussal rendelkezik.

    Műszaki adatok:

    • Áram: 630 A
    • Méret: 4-es
    • Pólusok száma: 3
    • Működtetőmechanizmus: oldalsó
    • Alapegység: fogantyú nélkül
    • Csatlakozó: lapos
    • Referencia számok: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vásárlói előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú távú használat érdekében.
    • Könnyű telepítés és karbantartás a felhasználók számára.
    • Optimális teljesítmény a különböző ipari alkalmazásokhoz.