Nem visszaküldhető

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 800A 3P BAL SX019046 - 3KD4830-0QE10-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 800A 3P BAL SX019046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019046

Gyártói cikkszám

3KD4830-0QE10-0

Gyártói típuskód

3KD4830-0QE10-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

8

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

355 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

8

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

800 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

800 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

400 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszolókapcsoló 800 A, 4-es méret, 3 pólusú

    A Szakaszolókapcsoló 800 A egy megbízható és hatékony megoldás az elektromos áramkörök vezérlésére és védelmére.

    Műszaki részletek:

    • Áramerősség: 800 A
    • Méret: 4-es
    • Pólusok száma: 3
    • Működtető mechanizmus: Elülső, bal oldali
    • Alapegység: Fogantyú nélkül
    • Csatlakozó típusa: Lapos

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés a fogantyú nélküli dizájnnak köszönhetően.
    • Magas áramerősség, amely lehetővé teszi a nagy teljesítményű alkalmazásokat.
    • Robusztus felépítés, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízhatóságot.
    • Hatékony védelmet nyújt az elektromos áramkörök számára.