SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P 160A SX021199 - 3NP5060-0CA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021199
Gyártói cikkszám
3NP5060-0CA10
Gyártói típuskód
3NP5060-0CA10
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
1.6 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, NH00, 160 A
- Szerelőlapra szereléshez és szereléshez, gyorszárással
- Csavaros kivezetés
- Segédkapcsoló a szakaszolón: 1 NO+1 NC
- Maximális rugalmasság a moduláris felépítésnek és az univerzális tartozékoknak köszönhetően
- Alkalmas padlóra, szabványos szerelősínre és Siemens gyűjtősínrendszerre 8US
- Elektronikus biztosítékfigyelő funkció, beleértve a vonalfelügyeletet is
- Öt méret 100 A-tól 630 A-ig az IP40-es védettségig
- Gyors és biztonságos átalakítás a kábeladagoláshoz felül/alul
- A segédkapcsoló rugalmas kapcsolási pillanatai (egyidejű vagy vezető)
- Zárási és tömítési lehetőség
- Felhasználóbarát csatlakozási rendszer és berendezés
- Beépített kinyúlás- és érintésvédelem a biztonság érdekében
- Nagy ellenőrző ablak a biztosítékok könnyű felismeréséhez
- Rugalmas és gyors telepítési lehetőségek
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP5
A SENTRON 3NP5 biztosítékos szakaszolókapcsoló megbízható túlterhelés- és rövidzárvédelmet nyújt ipari üzemek vagy infrastruktúra számára, különféle iparágakban használható.