Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P 160A SX021204 - 3NP5060-0EA86

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P 160A SX021204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021204

Gyártói cikkszám

3NP5060-0EA86

Gyártói típuskód

3NP5060-0EA86

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

1.6 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Biztosító kapcsoló szakaszoló 3NP5

    A SENTRON 3NP5 biztosító kapcsoló szakaszoló megbízható túlterhelés- és rövidzárvédelmet nyújt ipari üzemek vagy infrastruktúra számára, felhasználóbarát csatlakozási rendszerrel.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú, NH00, 160 A
    • Szerelőlapra szerelhető és szerelhető
    • Nagy sebességű zárás
    • Csavaros kapocs
    • Biztosítékfelügyelet: 3RV-n keresztül
    • Segédkapcsoló a szakaszolónál: 1 NO+1 NC
    • 630 A fokozott védelemmel
    • Beépített kinyúlás- és érintésvédelem
    • Négy méret 100 A-tól 630 A-ig az IP40-es védettségig
    • Gyors és biztonságos átalakítás a kábeladagoláshoz felül/alul

    Vásárlói előnyök:

    • Maximális rugalmasság a moduláris felépítésnek és az univerzális tartozékoknak köszönhetően
    • Alkalmas padlóra, szabványos szerelősínre és Siemens gyűjtősínrendszerre 8US
    • Elektronikus biztosítékfigyelő funkció, beleértve a vonalfelügyeletet is
    • Rugalmas kapcsolási pillanatok (egyidejű vagy vezető)
    • Zárási és tömítési lehetőség